VESTIL DRAFT-36 vedonestäjä, 36 tuumaa leveä, musta

Varastossa
Tuote: AG3PWJ Malli: LUONNOS-36Ristiviite: 33RW95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuonnoksen esto
LiitetyyppiKäy makaamaan
VäriMusta
Korkeus9"
Pituus36 "
MateriaaliVinyyli
pakkauskoko1
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926906090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL DRAFT-18 Vedonestolaite, 18 tuuman leveys, musta | AG3PWG 33RW93 LUONNOS-1818 "€179.77
VESTIL DRAFT-24 Vedonestolaite, 24 tuuman leveys, musta | AG3PWH 33RW94 LUONNOS-2424 "€184.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRAFT-36 vedonestäjä, 36 tuumaa leveä, musta
€237.94 / yksikkö