VESTIL DRAFT-18 Vedonestolaite, 18 tuuman leveys, musta | AG3PWG 33RW93

VESTIL DRAFT-18 vedonestäjä, 18 tuumaa leveä, musta

Varastossa
Tuote: AG3PWG Malli: LUONNOS-18Ristiviite: 33RW93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuonnoksen esto
LiitetyyppiKäy makaamaan
VäriMusta
Korkeus9"
Pituus18 "
MateriaaliVinyyli
pakkauskoko1
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926906090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL DRAFT-24 Vedonestolaite, 24 tuuman leveys, musta | AG3PWH 33RW94 LUONNOS-2424 "€184.08
VESTIL DRAFT-36 Vedonestolaite, 36 tuuman leveys, musta | AG3PWJ 33RW95 LUONNOS-3636 "€237.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRAFT-18 vedonestäjä, 18 tuumaa leveä, musta
€179.77 / yksikkö