Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PEIBTC20C75 Fem Ballcock Kyynärpää 1/2 Cts x 7 / 8-15 / 16 Uns | AA7WYZ 16T755

JOHN GUEST PEIBTC20C75 Fem Ballcock-kyynärpää 1/2 Cts x 7/8-15/16 Uns

Varastossa
Tuote: AA7WYZ Malli: PEIBTC20C75Ristiviite: 16T755

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen Ballcock Kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPEX
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x UNS
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko1/2 "x 7/8" - 15/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PEIBTC20C75 Fem Ballcock-kyynärpää 1/2 Cts x 7/8-15/16 Uns
€26.97 / yksikkö