VESTIL DOME-H26 Akryyli teollisuuskupolipeili, 180 astetta, etäisyys peitetty 26 jalkaa, hopea | AG7QUH

VESTIL DOME-H26 akryyli teollisuuskupolipeili, 180 astetta, peitetty etäisyys 26 jalkaa, hopea

Varastossa
Tuote: AG7QUH Malli: DOME-H26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera sisä- / ulkopeili
Noin Katseluetäisyys26 ft.
taustaEi eristetty
VäriHopea
Syvyys13 "
Korkeus10 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus13 "
Lens MaterialAkryyli
MateriaaliAkryyli
MittayksikötJOKA
TyyppiHalf Dome
Katselukulma180 astetta
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysSyvyysKorkeusShapeTyyppiKatselukulmaLeveysHinta
VESTIL DOME-18 Akryyli teollisuuskupolipeili, 360 astetta, etäisyys peitetty 18 jalkaa, hopea | AG7QUA DOME-1818 ft.18 "8"-Täysi kupoli360 astetta18 "€98.74
VESTIL DOME-26 Akryyli teollisuuskupolipeili, 360 astetta, etäisyys peitetty 26 jalkaa, hopea | AG7QUB DOME-2626 ft.28 "10 "-Täysi kupoli360 astetta28 "€154.62
VESTIL DOME-32 Akryyli teollisuuskupolipeili, 360 astetta, etäisyys peitetty 32 jalkaa, hopea | AG7QUC DOME-3232 ft.34 "13 "Täysi kupoliTäysi kupoli360 astetta34 "€254.73
VESTIL DOME-36 Akryyli teollisuuskupolipeili, 360 astetta, etäisyys peitetty 36 jalkaa, hopea | AG7QUD DOME-3636 ft.36 "15 "-Täysi kupoli360 astetta36 "€296.29
VESTIL DOME-H18 Akryyli teollisuuskupolipeili, 180 astetta, etäisyys peitetty 18 jalkaa, hopea | AG7QUG DOME-H1818 ft.9"8"-Half Dome180 astetta18 "€67.10
VESTIL DOME-H32 Akryyli teollisuuskupolipeili, 180 astetta, etäisyys peitetty 32 jalkaa, hopea | AG7QUJ DOME-H3232 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 astetta32 "€145.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DOME-H26 akryyli teollisuuskupolipeili, 180 astetta, peitetty etäisyys 26 jalkaa, hopea
€97.33 / yksikkö