VESTIL DOME-H32 akryyli teollisuuskupolipeili, 180 astetta, peitetty etäisyys 32 jalkaa, hopea

Varastossa
Tuote: AG7QUJ Malli: DOME-H32

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera sisä- / ulkopeili
Noin Katseluetäisyys32 ft.
taustaEi eristetty
VäriHopea
Syvyys16 "
Korkeus14 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus16 "
Lens MaterialAkryyli
MateriaaliAkryyli
MittayksikötJOKA
AsennusmenetelmäSeinäkiinnitys
ShapeHalf Dome
TyyppiHalf Dome
Katselukulma180 astetta
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysSyvyysKorkeusShapeTyyppiKatselukulmaLeveysHinta
VESTIL DOME-18 Akryyli teollisuuskupolipeili, 360 astetta, etäisyys peitetty 18 jalkaa, hopea | AG7QUA DOME-1818 ft.18 "8"-Täysi kupoli360 astetta18 "€98.74
VESTIL DOME-26 Akryyli teollisuuskupolipeili, 360 astetta, etäisyys peitetty 26 jalkaa, hopea | AG7QUB DOME-2626 ft.28 "10 "-Täysi kupoli360 astetta28 "€154.62
VESTIL DOME-32 Akryyli teollisuuskupolipeili, 360 astetta, etäisyys peitetty 32 jalkaa, hopea | AG7QUC DOME-3232 ft.34 "13 "Täysi kupoliTäysi kupoli360 astetta34 "€254.73
VESTIL DOME-36 Akryyli teollisuuskupolipeili, 360 astetta, etäisyys peitetty 36 jalkaa, hopea | AG7QUD DOME-3636 ft.36 "15 "-Täysi kupoli360 astetta36 "€296.29
VESTIL DOME-H18 Akryyli teollisuuskupolipeili, 180 astetta, etäisyys peitetty 18 jalkaa, hopea | AG7QUG DOME-H1818 ft.9"8"-Half Dome180 astetta18 "€67.10
VESTIL DOME-H26 Akryyli teollisuuskupolipeili, 180 astetta, etäisyys peitetty 26 jalkaa, hopea | AG7QUH DOME-H2626 ft.13 "10 "-Half Dome180 astetta26 "€97.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DOME-H32 akryyli teollisuuskupolipeili, 180 astetta, peitetty etäisyys 32 jalkaa, hopea
€145.84 / yksikkö