VESTIL DH-PH4-3060-3 Ergonominen kahvakärry, Heavy Duty, 3 hyllyä, 30 x 60 tuuman koko | CE3CMB

VESTIL DH-PH4-3060-3 Ergonominen kahvakärry, Heavy Duty, 3 hyllyä, koko 30 x 60 tuumaa

Tuote: CE3CMB Malli: DH-PH4-3060-3
€1,782.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen käsiauto
Koko4000 lbs.
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän koko8 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä rullalaakereilla (2) Jäykkä rullalaakereilla
Värisininen
Syvyys65.5 "
Kahvan tyyppiergonominen
Korkeus41 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus65.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Kärryn kapasiteetti4000 lbs.
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä3
Platform Pituus60 "
Alustan leveys30 "
Hyllyn kapasiteetti2000 lbs.
Hyllyvaraus10 1 / 4 "
Hyllyn korkeus36.19 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "
Ylähyllyn korkeus36 3 / 16 "
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn määräRullamateriaaliEtupyörän materiaaliHyllyjen lukumääräPlatform PituusAlustan leveysTakapyörän materiaaliHyllyvarausHinta
VESTIL DH-MR2-2436 Ergonominen kahvakärry, kumipyörä, 24 x 36 tuuman koko | AG7QMZ DH-MR2-24362Hometta kumiHometta kumi-36 "24 "Hometta kumi22 1 / 2 "€907.73
VESTIL DH-MR2-2448 Ergonominen kahvakärry, kumipyörä, 24 x 48 tuuman koko | AG7QNA DH-MR2-24482Hometta kumiHometta kumi-48 "24 "Hometta kumi22 1 / 2 "€979.23
VESTIL DH-MR2-3060 Ergonominen kahvakärry, kumipyörä, 30 x 60 tuuman koko | AG7QNB DH-MR2-30602Hometta kumiHometta kumi-60 "30 "Hometta kumi22 1 / 2 "€1,145.30
VESTIL DH-PH4-2436 Heavy Duty Ergonominen Kahva Kärry, 2 hyllyä, 24 x 36 tuuman koko | AG7QNC DH-PH4-24362Lasitäytetty nailonLasitäytetty nailon-36 "24 "Lasitäytetty nailon22 1 / 2 "€997.96
VESTIL DH-PH4-2436-3 Heavy Duty Ergonominen Kahva Kärry, 3 hyllyä, 24 x 36 tuuman koko | AG7QND DH-PH4-2436-33Lasitäytetty nailonLasitäytetty nailon-36 "24 "Lasitäytetty nailon10 1 / 4 "€1,138.20
VESTIL DH-PH4-2448 Heavy Duty ergonominen kahvakärry, 2 hyllyä, 24 x 48 tuuman koko | AG7QNF DH-PH4-24482Lasitäytetty nailonLasitäytetty nailon-48 "24 "Lasitäytetty nailon22 1 / 2 "€1,088.07
VESTIL DH-PH4-2448-3 Heavy Duty Ergonominen Kahva Kärry, 3 hyllyä, 24 x 48 tuuman koko | AG7QNG DH-PH4-2448-33Lasitäytetty nailonLasitäytetty nailon-48 "24 "Lasitäytetty nailon10 1 / 4 "€1,234.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DH-PH4-3060-3 Ergonominen kahvakärry, Heavy Duty, 3 hyllyä, koko 30 x 60 tuumaa
€1,782.42 / yksikkö