Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6WRJ6 Ovilevy 14-1 / 8 H 22-1 / 4 W Teräs | AF2NTB

DAYTON 6WRJ6 Ovisäleikkö 14-1/8 K 22-1/4 W Teräs

Varastossa
Tuote: AF2NTB Malli: 6WRJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus12-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys20-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue0.914 Neliö-Ft.
Korkeus14.13 "
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä22
TyyppiImu tai poisto
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueMateriaaliTerien lukumääräLeveysHinta
DAYTON 5NKN0 Ovilehti 14-1 / 8 H 26 1/4 W Alumiini | AE4WME 5NKN0Kirkas eloksoitu1.09 Neliö-Ft.Suulakepuristettu alumiini1726.25 "€202.62
DAYTON 6WRH9 Ovilehti 14-1 / 8 H 14-1 / 4 W Teräs | AF2NRU 6WRH9Harmaa maali0.546 Neliö-Ft.Teräs2214.25 "€125.83
DAYTON 6WRJ1 Oven luukku 14-1/8 K 16-1/4 W Teräs | AF2NRW 6WRJ1Harmaa maali0.638 Neliö-Ft.Teräs2216.25 "€132.92
DAYTON 6WRJ4 Ovilehti 14-1 / 8 H 20-1 / 4 W Teräs | AF2NRZ 6WRJ4Harmaa maali0.822 Neliö-Ft.Teräs2220.25 "€145.96
DAYTON 6WRK0 Ovilevy 14-1 / 8 H 26-1 / 4 W Teräs | AF2NTF 6WRK0Harmaa maali1.09 Neliö-Ft.Teräs2226.25 "€181.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WRJ6 Ovisäleikkö 14-1/8 K 22-1/4 W Teräs
€154.86 / yksikkö