VESTIL DH-PH4-2460 Heavy Duty Ergonominen Kahva Kärry, 2 hyllyä, 24 x 60 tuuman koko | AG7QNJ

VESTIL DH-PH4-2460 Heavy Duty Ergonominen kahvakärry, 2 hyllyä, koko 24 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QNJ Malli: DH-PH4-2460

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,172.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu kahvan apulaukku
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä rullalaakereilla (2) Jäykkä rullalaakereilla
Pyörän leveys2"
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän leveys2"
Kahvan tyyppiergonominen
Korkeus41 "
SisältääErgonominen kahva; 2,000 paunaa Hyllykapasiteetti
Sisällä ulkonasisä-
Pituus66.83 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kärryn kapasiteetti4000 lbs.
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä2
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä2
Platform Pituus60 "
Alustan leveys24 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
Hyllyn kapasiteetti2000 lbs.
Hyllyvaraus22 1 / 2 "
Hyllyn korkeus36.19 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "
Leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.8
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)167.32
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn määräRullamateriaaliEtupyörän materiaaliHyllyjen lukumääräPlatform PituusAlustan leveysTakapyörän materiaaliHyllyvarausHinta
VESTIL DH-MR2-2436 Ergonominen kahvakärry, kumipyörä, 24 x 36 tuuman koko | AG7QMZ DH-MR2-24362Hometta kumiHometta kumi-36 "24 "Hometta kumi22 1 / 2 "€907.73
VESTIL DH-MR2-2448 Ergonominen kahvakärry, kumipyörä, 24 x 48 tuuman koko | AG7QNA DH-MR2-24482Hometta kumiHometta kumi-48 "24 "Hometta kumi22 1 / 2 "€979.23
VESTIL DH-MR2-3060 Ergonominen kahvakärry, kumipyörä, 30 x 60 tuuman koko | AG7QNB DH-MR2-30602Hometta kumiHometta kumi-60 "30 "Hometta kumi22 1 / 2 "€1,145.30
VESTIL DH-PH4-2436 Heavy Duty Ergonominen Kahva Kärry, 2 hyllyä, 24 x 36 tuuman koko | AG7QNC DH-PH4-24362Lasitäytetty nailonLasitäytetty nailon-36 "24 "Lasitäytetty nailon22 1 / 2 "€997.96
VESTIL DH-PH4-2436-3 Heavy Duty Ergonominen Kahva Kärry, 3 hyllyä, 24 x 36 tuuman koko | AG7QND DH-PH4-2436-33Lasitäytetty nailonLasitäytetty nailon-36 "24 "Lasitäytetty nailon10 1 / 4 "€1,138.20
VESTIL DH-PH4-2448 Heavy Duty ergonominen kahvakärry, 2 hyllyä, 24 x 48 tuuman koko | AG7QNF DH-PH4-24482Lasitäytetty nailonLasitäytetty nailon-48 "24 "Lasitäytetty nailon22 1 / 2 "€1,088.07
VESTIL DH-PH4-2448-3 Heavy Duty Ergonominen Kahva Kärry, 3 hyllyä, 24 x 48 tuuman koko | AG7QNG DH-PH4-2448-33Lasitäytetty nailonLasitäytetty nailon-48 "24 "Lasitäytetty nailon10 1 / 4 "€1,234.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DH-PH4-2460 Heavy Duty Ergonominen kahvakärry, 2 hyllyä, koko 24 x 60 tuumaa
€1,172.53 / yksikkö