THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00967 Tanko Messinki 360 1 3/4 Dia x 6 ft L | AB8XDC 2ABN5

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00967 Tanko Messinki 360 1 3/4 Halkaisija x 6 jalkaa L

Tuote: AB8XDC Malli: CURD00967Ristiviite: 2ABN5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€732.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi360
Halkaisija1.75 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.003 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.075
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7409290010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00967 Tanko Messinki 360 1 3/4 Dia x 3 ft L | AB8XCR 2ABK1 CURD009671.75 "3 ft.+/- 1.000 "€464.31
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00967 Tanko Messinki 360 1 3/4 Dia x 1 ft L | AB8XCX 2ABL3 CURD009671.75 "1 ft.+/- 0.250 "€134.23
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CURD01295 Tanko messinki 360 1 3/8 Halkaisija x 6 jalkaa | AB8XDB 2ABN2 CURD012951.375 "6 ft.+/- 3.000 "€519.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00967 Tanko Messinki 360 1 3/4 Halkaisija x 6 jalkaa L
€732.72 / yksikkö