Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DFT-ADJ rumpuhana, säädettävä, messinki, 3/4 tuuman Bung | AG7QLV 36JP49

VESTIL DFT-ADJ rumpuhana, säädettävä, messinki, 3/4 tuuman tulppa

Varastossa
Tuote: AG7QLV Malli: DFT-ADJRistiviite: 36JP49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhana
Sisältää paristotEi
Rungon reikä Dia.3 / 4 "
Bungin koko3 / 4 "
Kemiallinen resistanssiHuono
VäriMessinki
KorroosionkestävyysKyllä
Hanan materiaaliMessinki
Bensiinin kemiallinen kestävyyshyvä
Korkeus5.75 "
Pituus4"
lukittavaKyllä
MateriaaliMessinki
MittayksikötJOKA
suutinSäädettävä
Suuttimen tyyppiSäädettävä
Poistohalkaisija.0.75 "
TiivistetyyppiPTFE
Suuttimen kierto360 astetta
Kieli Dia.3 / 4 "
Leveys1.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.33
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKemiallinen resistanssiVäriHanan materiaaliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL DFT-AL rumpuhana, messinkipinnoitettu, alumiini, 3/4 tuuman Bung | AG7QLW 36JP46 DFT-ALHuonoMessinkiAlumiini4.5 "4"Alumiini1.5 "€27.64
VESTIL DFT-AS-SC rumpuhana, messinkipinnoitettu, sinkki, 3/4 tuuman tulppa | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCHuonoMessinkiSinkki painevalettu metalliseos4.75 "4"sinkki1.75 "€57.83
VESTIL DFT-RIGID rumpuhana, ei säädettävä, messinki, 3/4 tuuman Bung | AG7QLY 36JP48 DFT-RIGIDHuonoMessinkiMessinki6.25 "4"Messinki1.5 "€83.41
VESTIL DFT-SS rumpuhana, ruostumaton teräs, 3/4 tuuman Bung | AG7QLZ DFT-SShyväHopeaRuostumaton teräs4.13 "5.69 "Ruostumaton teräs1.62 "€275.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DFT-ADJ rumpuhana, säädettävä, messinki, 3/4 tuuman tulppa
€102.02 / yksikkö