Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DFT-SS rumpuhana, ruostumaton teräs, 3/4 tuuman tulppa

Varastossa
Tuote: AG7QLZ Malli: DFT-SS

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhana
Rungon reikä Dia.3 / 4 "
Bungin koko3 / 4 "
Kemiallinen resistanssihyvä
VäriHopea
KorroosionkestävyysKyllä
Hanan materiaaliRuostumaton teräs
Bensiinin kemiallinen kestävyyshyvä
Korkeus4.13 "
Pituus5.69 "
lukittavaKyllä
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
suutinSäädettävä
Suuttimen tyyppiSäädettävä
Poistohalkaisija.0.75 "
TiivistetyyppiPTFE
Suuttimen kierto360 astetta
Kieli Dia.3 / 4 "
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)14.45
Laivan leveys (cm)4.13
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKemiallinen resistanssiVäriHanan materiaaliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL DFT-ADJ rumpuhana, säädettävä, messinki, 3/4 tuuman Bung | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJHuonoMessinkiMessinki5.75 "4"Messinki1.31 "€102.02
VESTIL DFT-AL rumpuhana, messinkipinnoitettu, alumiini, 3/4 tuuman Bung | AG7QLW 36JP46 DFT-ALHuonoMessinkiAlumiini4.5 "4"Alumiini1.5 "€27.64
VESTIL DFT-AS-SC rumpuhana, messinkipinnoitettu, sinkki, 3/4 tuuman tulppa | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCHuonoMessinkiSinkki painevalettu metalliseos4.75 "4"sinkki1.75 "€57.83
VESTIL DFT-RIGID rumpuhana, ei säädettävä, messinki, 3/4 tuuman Bung | AG7QLY 36JP48 DFT-RIGIDHuonoMessinkiMessinki6.25 "4"Messinki1.5 "€83.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DFT-SS rumpuhana, ruostumaton teräs, 3/4 tuuman tulppa
€275.35 / yksikkö