VESTIL DCL-1000 rumpukytkin, 55 gallona teräsrumpu, yläpuolinen nostoketju | AG7QJJ

VESTIL DCL-1000 rumpukytkin, 55 gallonan teräsrumpu, yläpuolinen nostoketju

Varastossa
Tuote: AG7QJJ Malli: DCL-1000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteen napata
hyväksyy55 gallonan teräsrumpu
Koko1000 lbs.
Värisininen
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
Korkeus16 1 / 2 "
Pituus23 7 / 8 "
MateriaaliHitsattu teräs
MittayksikötJOKA
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpukokoHinta
VESTIL DCL-550 rumpukytkimet, 30 gallonaa, teräsrumpu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QJK DCL-550550 lbs.30 gal.€216.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCL-1000 rumpukytkin, 55 gallonan teräsrumpu, yläpuolinen nostoketju
€230.48 / yksikkö