VESTIL DCL-550 rumpukytkimet, 30 gallonaa, teräsrumpu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QJK

VESTIL DCL-550 rumpukytkimet, 30 gallonaa, teräsrumpu, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QJK Malli: DCL-550

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteen napata
hyväksyy30 gallonan teräsrumpu
Koko550 lbs.
Värisininen
Syvyys19.06 "
RumpupäätSuljettu
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal.
RumpumateriaalilleTeräs
Korkeus16 1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliHitsattu teräs
MittayksikötJOKA
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpukokoHinta
VESTIL DCL-1000 rumpukytkin, 55 gallona teräsrumpu, yläpuolinen nostoketju | AG7QJJ DCL-10001000 lbs.55 gal.€230.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCL-550 rumpukytkimet, 30 gallonaa, teräsrumpu, 1000 Lb. Kapasiteetti
€216.15 / yksikkö