Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DC-TP-B musta muovinen rummun kansi, suljettava pää, 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG7QKH Malli: DC-TP-B

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukansi
VäriMusta
Halkaisija25 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
hyödyt55 gallonan suljettu teräsrumpu
KahvaEi
Korkeus0.88 "
Sisällä Dia.22 1 / 2 "
Pituus25 "
Materiaalipolyeteeni
Maks. Ympäristön lämpötila212 astetta F
MittayksikötPAKETTI
Min. Ympäristön lämpötila-50 astetta F
Dia ulkopuolella.25 "
pakkauskoko5
Sivuhuuli7 / 8 "
Temp. alue-50 astetta 212 asteeseen. F
Paksuus60 tuhat
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipakkauskokoVäriRumpukokoHead TypeKorkeuseräMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
VESTIL DC-TPO kirkas muovinen rummun kansi, avoin pää, 55 gallonaa | AG7QKJ DC-TPO5Poista valinta55 gal.-1.38 "Rumpukansipolyeteeni25 "€168.76
VESTIL DC-TPO-B Musta muovinen rummun kansi, avoin pää, 55 gallonaa | AG7QKK DC-TPO-B5Musta55 gal.-1.38 "Rumpukansipolyeteeni25 "€168.90
VESTIL DC-P-30-BK Rumpukansi, 30 gallonan kapasiteetti, musta | CE3CJN DC-P-30-BK1Musta30 gal.Suljettu pää5.25 "RumpukansiLDPE20 "€42.92
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-P-30-BU Rumpukansi, 30 gallonan kapasiteetti, sininen | CE3CJP DC-P-30-BU1sininen30 gal.Suljettu pää5.25 "RumpukansiLDPE20 "€42.92
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-P-30-RD Rumpukansi, 30 gallonan kapasiteetti, suljettu rumpu, punainen | CE3CJZ DC-P-30-RD1punainen30 gal.Suljettu pää5.25 "RumpukansiLDPE20 "€41.48
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-P-30-YL rummun kansi, kapasiteetti 30 gallonaa, suljettu rumpu, keltainen | CE3CKA DC-P-30-YL1Keltainen30 gal.Suljettu pää5.25 "RumpukansiLDPE20 "€41.48
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-P-55-BK Rumpukansi, 55 gallonan kapasiteetti, musta | CE3CKB DC-P-55-BK1Musta55 gal.Suljettu pää5.25 "RumpukansiLDPE24.75 "€54.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DC-TP-B musta muovinen rummun kansi, suljettava pää, 55 gallonaa
€160.25 / yksikkö