Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL D-HEAD-B rummun päänpoistimen vaihtoterä, 125 tuuman koko | AG7QMK

VESTIL D-HEAD-B rummun päänpoistimen vaihtoterä, koko 125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QMK Malli: D-HEAD-B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
VäriHopea
Halkaisija1 1 / 4 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus1 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
Leveys1 1 / 4 "
Toimii yhdessäD-PÄÄ-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL D-HEAD-GK Rumpujen leikkauslaitteet | AG7QML D-PÄÄ-GKMusta€40.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-HEAD-B rummun päänpoistimen vaihtoterä, koko 125 tuumaa
€39.06 / yksikkö