Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL D-HEAD-1 Rummunpoistimen räikkäkäyttöinen taottu pää | AB9ZJQ 2GWZ7

VESTIL D-HEAD-1 rumpupään räikkäkäyttöinen taottu pää

Varastossa
Tuote: AB9ZJQ Malli: D-HEAD-1Ristiviite: 2GWZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
Terän materiaaliTeräs
VäriHopea
rakentaminenTaottu pää
Syvyys3"
KahvaTeräksinen putki, jossa kumikahva
kahvan pituus5"
Korkeus14 "
Pituus3"
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTaottu pää
Avaa rumpukapasiteetin30 gal.
Avaa Pails Capacityn5 gal.
Virtalähdemanuaalinen
Räikkäasema1 / 2 "
Vaihdettavat terätKyllä
TyyppiRäikkäasema
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.926
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL NFCW Drum Deheader Pronssi Leikkuupyörä 1.5 tuumaa x 2 tuumaa x 2 tuumaa Koko | AG7WLQ NFCW2"1.5 "Pronssi2"€584.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-HEAD-1 rumpupään räikkäkäyttöinen taottu pää
€232.85 / yksikkö