VESTIL D-50-HD-BL-S Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., taivaansininen, teräs | CE3CFC

VESTIL D-50-HD-BL-S Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., taivaansininen, teräs

Tuote: CE3CFC Malli: D-50-HD-BL-S
€2,042.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
Kaapelin pituus48 "
Koko6000 lbs.
VäriSky Blue
Fork Pocket Center18 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
Mitata8 ga.
Mittari (teräs)8 ga.
Korkeus38 "
Pituus51 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
tilavuus1/2 ov. yd.
Leveys32 4 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterMittari (teräs)Hinta
VESTIL D-100-HD itsepurkusäiliö, raskas, 1 cu. yd., 6000 Lb., Sininen, Teräs | AG7PVC D-100-HD1 ov. yd.6000 lbs.61.13 "41.56 "42.75 "18 "-€2,515.63
VESTIL D-100-HD-GAL Itsesyöttävä suppilo, raskas, 1 cu. yd., 6000 Lb., galvanoitu, teräs | AG7PVD D-100-HD-GAL1 ov. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€3,543.67
VESTIL D-100-HD-GRN-T Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., vihreä, teräs | AG7PVE D-100-HD-GRN-T1 ov. yd.6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,624.45
VESTIL D-100-HD-GY-SG Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Taistelulaiva harmaa, teräs | AG7PVF D-100-HD-GY-SG1 ov. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,624.45
VESTIL D-100-HD-ORG-C Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Oranssi, Teräs | AG7PVG D-100-HD-ORG-C1 ov. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-€2,624.45
VESTIL D-100-HD-SR Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., soodanpunainen, teräs | AG7PVH D-100-HD-SR1 ov. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,624.45
VESTIL D-100-HD-WHT Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Valkoinen, Teräs | AG7PVJ D-100-HD-WHT1 ov. yd.6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,624.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-50-HD-BL-S Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., taivaansininen, teräs
€2,042.99 / yksikkö