VESTIL D-33-MD itsepurkusäiliö, keskiteho, 0.33 cu. yd., 4000 Lb., Sininen, Teräs | AG7QCW

VESTIL D-33-MD itsekippaava suppilo, keskiteho, 0.33 cu. yd., 4000 Lb., sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7QCW Malli: D-33-MD

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,725.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
Sisältää paristotEi
Kaapelin pituus48 "
Koko4000 lbs.
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Yhteensopiva haarukan leveys7.5 "
Fork Pocket Center18 "
Haarukan taskussa2-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7-1 / 2 "
Mitata10 ga.
Mittari (teräs)10 ga.
Korkeus38.06 "
Suppilon korkeus38.0625 "
Suppilon pituus51.875 "
Suppilon leveys26 "
Pituus51.88 "
MateriaaliTeräs
PinottavaEi
Käytettävä haarukkataskun korkeus2 1 / 2 "
Käytettävä haarukkataskun leveys7 1 / 2 "
tilavuus1/3 ov. yd.
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterMittari (teräs)Hinta
VESTIL D-100-MD Itsepurkusuppilo, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., Sininen, Teräs | AG7PVV D-100-MD1 ov. yd.4000 lbs.61.13 "41.5 "42.69 "18 "-€2,292.30
VESTIL D-100-MD-GRN-T Itsesyöttävä suppilo, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., vihreä, teräs | AG7PVX D-100-MD-GRN-T1 ov. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-GY-SG Itsepurkusäiliö, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., Taistelulaiva harmaa, teräs | AG7PVY D-100-MD-GY-SG1 ov. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-ORG-C Itsesyöttävä suppilo, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., oranssi, teräs | AG7PVZ D-100-MD-ORG-C1 ov. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-SR Itsepurkusäiliö, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., soodanpunainen, teräs | AG7PWA D-100-MD-SR1 ov. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-WHT Itsesyöttävä suppilo, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., Valkoinen, Teräs | AG7PWB D-100-MD-WHT1 ov. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-YEL Itsepurkusäiliö, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., keltainen, teräs | AG7PWC D-100-MD-YEL1 ov. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,402.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-33-MD itsekippaava suppilo, keskiteho, 0.33 cu. yd., 4000 Lb., sininen, teräs
€1,725.32 / yksikkö