VESTIL CYL-V-1020 pystysylinterikaappi | AG7PUX

VESTIL CYL-V-1020 pystysuora sylinterikaappi

Varastossa
Tuote: AG7PUX Malli: CYL-V-1020

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,403.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
Kaapin oven tyyppisaranoitu
Kaappihyllyn kapasiteetti500 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys32 "
MalliPystysuora
Kaksinkertaisen seinän rakentaminenKyllä
Mitata10 ga.
Korkeus68 1 / 4 "
Pituus31.812 "
lukittavaKyllä
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Ovien lukumäärä1
HuippumateriaaliKiinteä teräslevy
Tasainen sylinteritilavuus10 ja 20
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.85
Laivan korkeus (cm)173.36
Laivan pituus (cm)80.8
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräTasainen sylinteritilavuusLeveysHinta
VESTIL CYL-V-1020-KD Pystysuora sylinterikaappi | AG7PUY CYL-V-1020-KD68 1 / 4 "Kaasusylinterikaappi10 ja 2060 "€2,190.61
VESTIL CYL-V-510 pystysylinterikaappi | AG7PUZ CYL-V-51068 1 / 4 "Kaasusylinterikaappi5 ja 1030 "€1,370.14
VESTIL CYL-V-510-KD Pystysuora sylinterikaappi | AG7PVA CYL-V-510-KD68 1 / 4 "Kaasusylinterikaappi5 ja 1030 "€1,298.56
VESTIL CYL-V-4-sylinterivarasto, pystysuora, 4-sylinterinen CE3BVN CYL-V-435.25 "Sylinterivarastointi--€1,211.11
Tarjouspyyntö
VESTIL CYL-V-4-KD-sylinterivarasto, pystysuora, 4-sylinterinen | CE3BVP CYL-V-4-KD35.25 "Sylinterivarastointi--€1,067.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-V-1020 pystysuora sylinterikaappi
€2,403.93 / yksikkö