VESTIL CYL-EX-12-E Kaasupullokaappi, 40 x 28 koko, 12 sylinteriä | AE9BDB 6HCA4

VESTIL CYL-EX-12-E Kaasupullokaappi, koko 40 x 28, tilavuus 12 sylinteriä

Varastossa
Tuote: AE9BDB Malli: CYL-EX-12-ERistiviite: 6HCA4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,104.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
Kaapin oven tyyppisaranoitu
Kaappihyllyn kapasiteetti340 lbs.
Koko340 lbs.
VäriValkoinen
rakentaminenLaajennettu teräsverkko-ovi
Sylinterin kapasiteetti12
Sylinterit per hylly6
Syvyys32 1 / 8 "
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä21 1 / 8 "
Oven materiaaliTeräs
Kaksinkertaisen seinän rakentaminenKyllä
Suorittaa loppuunmaalannut
Mitata10 ga.
Korkeus44 1 / 8 "
Selite / taustaväriPropaaninvaihto, syttyvä, tupakoimaton
lukittavaKyllä
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys32.125 "
Kokonaiskorkeus44.13 "
kokonaisleveys40 "
Katon materiaaliKiinteä teräs
Hyllyn kapasiteetti170 lbs.
Normaali propaanisäiliön koko20 lbs.
Ylähyllyn välys19 5 / 8 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.35
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys keski- ja alahyllyn välilläKorkeusHyllyjen lukumääräHinta
VESTIL CYL-EX-12-S Kaasupullokaappi, 40 x 28 koko, 12 sylinteriä | AE9BCZ 6HCA2 CYL-EX-12-S21 1 / 4 "44 1 / 8 "1€2,130.10
VESTIL CYL-EX-18-S Kaasupullokaappi, 40 x 28 koko, 18 sylinteriä | AE9BDA 6HCA3 CYL-EX-18-S21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€2,922.10
Tarjouspyyntö
VESTIL CYL-EX-18-E Kaasupullokaappi, 40 x 28 koko, 18 sylinteriä | AE9BDC 6HCA5 CYL-EX-18-E21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€2,922.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-EX-12-E Kaasupullokaappi, koko 40 x 28, tilavuus 12 sylinteriä
€2,104.91 / yksikkö