EATON 55-sarjan valosähköiset anturit


Eaton 55 -sarjan valosähköiset anturit sopivat ihanteellisesti kohteiden havaitsemiseen teollisuusautomaatiosovelluksissa valonsäteen avulla. Niitä voidaan käyttää sovelluksiin, kuten laskentaan, paikannukseen ja kohteen etäisyyden mittaukseen, ja niillä on vankka, kompakti rakenne käytettäväksi vaativissa teollisuusympäristöissä. Nämä anturit voidaan ohjelmoida erilaisilla lähtö- ja tunnistusaluevaihtoehdoilla. Niissä on myös helppo asentaa, mikä tekee niistä helppoa asentaa ja käyttää....Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
1357 RD6513
€1,067.30
Tarjouspyyntö
A
1356R-6513
€1,040.26
Tarjouspyyntö
A
1155A-6511
€568.24
Tarjouspyyntö
B
E55CAL18T110E
€493.06
Tarjouspyyntö
C
E55CBL18T111
€493.06
Tarjouspyyntö
D
E55CAL12A2
€640.40
Tarjouspyyntö
E
1255A-6507
€658.43
Tarjouspyyntö
A
1155A-6501
€595.29
Tarjouspyyntö
F
E55BLT1F
€953.06
Tarjouspyyntö
G
E55CAL30A2E
€661.44
Tarjouspyyntö
B
E55CAL18A2
€655.43
Tarjouspyyntö
H
E55CAL12A2E
€640.40
Tarjouspyyntö
A
1356 RD6503
€1,076.33
Tarjouspyyntö
I
E55CAL12T111E
€490.06
Tarjouspyyntö
A
1357R-6513
€1,067.30
Tarjouspyyntö
J
1355A-6503
€959.07
Tarjouspyyntö
A
1356 AD6513
€959.07
Tarjouspyyntö
A
1357 RD6503
€1,097.38
Tarjouspyyntö
A
1356 RD6513
€1,040.26
Tarjouspyyntö
K
1356A-6517
€715.55
Tarjouspyyntö
A
1355R-6503
€1,040.26
Tarjouspyyntö
G
E55CBL30T111E
€502.09
Tarjouspyyntö
L
E55CAL12T110
€490.06
Tarjouspyyntö
A
1357 AD6513
€977.11
Tarjouspyyntö
M
1356A-6507
€715.55
Tarjouspyyntö
A
1357A-6507
€889.94
Tarjouspyyntö
A
1357A-6513
€977.11
Tarjouspyyntö
A
1355 RD6513
€998.17
Tarjouspyyntö
A
1355 AD6503
€959.07
Tarjouspyyntö
A
1355 AD6517
€715.55
Tarjouspyyntö
N
E55CAL30T110E
€502.09
Tarjouspyyntö
O
1356A-6503
€998.17
Tarjouspyyntö
A
1155A-6507
€553.20
Tarjouspyyntö
A
1356 AD6517
€715.55
Tarjouspyyntö
A
1356A-6513
€959.07
Tarjouspyyntö
A
1355 AD6513
€904.95
Tarjouspyyntö
G
E55CBL30A2E
€661.44
Tarjouspyyntö
A
1256A-6507
€658.43
Tarjouspyyntö
D
E55CBL12T110E
€490.06
Tarjouspyyntö
D
E55CBL12T111E
€490.06
Tarjouspyyntö
P
E55BLT1C
€953.06
Tarjouspyyntö
G
E55CBL30T110
€502.09
Tarjouspyyntö
Q
1355A-6513
€904.95
Tarjouspyyntö
R
1255A-6511
€775.68
Tarjouspyyntö
A
1155A-6502
€595.29
Tarjouspyyntö
D
E55CBL12A2
€640.40
Tarjouspyyntö
B
E55CAL18A2E
€655.43
Tarjouspyyntö
G
E55CAL30T110
€502.09
Tarjouspyyntö
A
1355 RD6503
€1,040.26
Tarjouspyyntö
Q
1355R-6513
€998.17
Tarjouspyyntö
G
E55CBL30T111
€502.09
Tarjouspyyntö
D
E55CBL12A2E
€640.40
Tarjouspyyntö
S
E55CAL18T111
€493.06
Tarjouspyyntö
A
1355 AD6507
€715.55
Tarjouspyyntö
A
1256A-6502
€775.68
Tarjouspyyntö
T
1155A-6517
€553.20
Tarjouspyyntö
B
E55CBL18T110E
€493.06
Tarjouspyyntö
A
1355AS8270
€971.10
Tarjouspyyntö
K
1357A-6517
€841.83
Tarjouspyyntö
A
1355AS8270F12
€1,004.18
Tarjouspyyntö
U
1356 AD6503
€998.17
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Eaton 55 -sarjan valosähköiset anturit lähettävät yleensä infrapunavalosäteen lähettimestä.
  • Kun esine tulee valonsäteen tielle, se katkaisee säteen ja anturi havaitsee tämän keskeytyksen.
  • Sen jälkeen anturi lähettää signaalin takaisin osoittaakseen, että esine on havaittu.
  • Jotkut mallit voivat jopa mitata kohteen etäisyyden anturista.
  • Anturin tunnistusalue määräytyy lähettimen ja vastaanottimen välisen etäisyyden sekä valonsäteen kulman mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat valosähköisten antureiden eri tunnistustilat?

Antureissa on myös erilaisia ​​tunnistustiloja, kuten diffuusi, heijastava ja läpimenovalo.

  • Diffuusitilassa anturit lähettävät valonsäteen. Säteilevän valon hajottaa sitten kohde, jolloin anturi voi havaita kohteen, vaikka se ei olisi suoraan valonsäteen reitillä.
  • Heijastavassa tilassa anturit lähettävät valonsäteen, joka heijastuu takaisin anturiin heijastavan kohteen avulla. Tätä tilaa käytetään yleensä sovelluksissa, joissa kohde liikkuu suurilla nopeuksilla.
  • Läpivientitilassa anturit lähettävät valonsäteen kulkeakseen kohteen läpi, ja toisella puolella oleva anturi havaitsee ne. Tätä tilaa käytetään yleensä sovelluksissa, joissa objekti on suuri tai läpinäkymätön.

Voivatko valosähköiset anturit havaita läpinäkyviä esineitä?

Jotkut valosähköiset anturit, kuten heijastavat anturit ja hajaheijastavat anturit, voivat havaita läpinäkyviä esineitä heijastamalla valoa kohteen pinnalta. Läpiviennin anturit eivät kuitenkaan välttämättä pysty havaitsemaan läpinäkyviä esineitä.

Kuinka voin säätää valosähköisen anturin herkkyyttä?

Käyttäjät voivat säätää valosähköisen anturin herkkyyttä säätämällä anturin ja havaittavan kohteen välistä etäisyyttä tai säätämällä anturin lähettämän valon määrää.

Voidaanko valosähköisiä antureita käyttää ulkotiloissa?

Kyllä, valosähköisiä antureita voidaan käyttää ulkoympäristöissä, ja ne on suunniteltu käytettäväksi tietyissä lämpötila- ja sääolosuhteissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?