Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0247.02A3X40 Pyälletty nuppi Ruostumaton teräs 1.57 2.6 5 / 16-18 | AC8QZF 3DCL5

KIPP K0247.02A3X40 uurrettu nuppi ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.6 5/16-18

Varastossa
Tuote: AC8QZF Malli: K0247.02A3X40Ristiviite: 3DCL5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyälletty nuppi
komponentitRuostumaton teräs
Halkaisija1.02 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.6 "
Ruuvin pituus1.57 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitKokonaispituusTyyppiHinta
KIPP K0247.02A3 Pyöreä nuppi Sisäinen ruostumaton teräs 1.02 5/16-18 1.02 | AC8QZE 3DCL3 K0247.02A3Ruostumaton teräs1.02 "Sisäinen säie€7.70
KIPP K0247.2A3X40 Pyälletty nuppi ulkoinen 1.57 2.6 5 / 16-18 1.02 | AC9GDC 3GFL9 K0247.2A3X40Teräs2.6 "Ulkoinen ketju€6.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0247.02A3X40 uurrettu nuppi ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.6 5/16-18
€9.46 / yksikkö