VESTIL CUP-3131 Säiliön askeltaso, 31 tuumaa x 31 tuumaa, koko 400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PRG Malli: CUP-3131

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,857.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työtaso
Pohjan pituus30.94 "
Pohjan leveys30.94 "
Mukana akkulaturiEi
Pohja askeleen syvyys29.4375 "
Alin askelkorkeus8 1 / 16 "
Alin askelleveys29.44 "
Koko485 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Kiipeilykulma90 astetta
VäriHopea
Tullimäärä485 lbs.
Etupyörän halkaisija.4"
KaidesuunnitteluKiinteä kaide
Kaiteen korkeus46.31 "
Kaiteen materiaaliAlumiini
Korkeus46.31 "
Tikkaiden materiaaliAlumiini
Pituus30.937 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Purkamisen korkeus10 "
MittayksikötJOKA
Min. Purkauskorkeus5 10 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Osalokeron kapasiteetti0 lbs.
Kiskon korkeus46-5 / 16 tuumaa
Kaiteen korkeus46 5 / 16 "
Kaiteen pituus22 3 / 8 "
Kaiteen leveys22 3 / 8 "
Takapyörän halkaisija.4"
Kevät kuormattuKyllä
Vaiheen syvyys29.4375 "
Vaiheen materiaaliAlumiini
Askeleen leveys30.94 "
Top alustan syvyys20.875 "
Ylätason korkeus15 13 / 16 "
Ylätason leveys20.88 "
Top Step Depth20.875 "
Yläosan korkeus15.81 "
Leveys30.937 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)117.63
Laivan pituus (cm)78.58
Laivan leveys (cm)78.58
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaNL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CUP-3131 Säiliön askeltaso, 31 tuumaa x 31 tuumaa, koko 400 Lb. Kapasiteetti
€2,857.76 / yksikkö