Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CT-02 Top Crank Trailer Jack, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PRC Malli: CT-02

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack
Koko2000 lbs.
VäriMusta
Kammen asentoylin
Syvyys5"
Korkeus26 "
Jack tyyppiKampi
Pituus5"
Nostoalue14 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Leveys9.75 "
Tuulen tyyppiHuipputuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKammen asentoSyvyysKorkeusPituusNostoalueLeveysTuulen tyyppiHinta
VESTIL FJ-K2 Perävaunutuki, A-runkoinen sivukampi, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7TCH FJ-K2Puoli8.25 "24.19 "8.25 "15 "4.62 "Sivutuuli€75.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CT-02 Top Crank Trailer Jack, 2000 Lb. Kapasiteetti
€52.77 / yksikkö