VESTIL FJ-K2 Perävaunutuki, A-runkoinen sivukampi, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TCH Malli: FJ-K2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack
Koko2000 lbs.
VäriMusta
Kammen asentoPuoli
Syvyys8.25 "
KehystyyppiKehys
Korkeus24.19 "
Pituus8.25 "
Nostoalue15 "
Alennettu korkeus24 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Korotettu korkeus39 "
Rust ResistantKyllä
Leveys4.62 "
Tuulen tyyppiSivutuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)11.75
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKammen asentoSyvyysKorkeusPituusNostoalueLeveysTuulen tyyppiHinta
VESTIL CT-02 Top Kampiperävaunutuki, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7PRC CT-02ylin5"26 "5"14 "9.75 "Huipputuuli€52.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FJ-K2 Perävaunutuki, A-runkoinen sivukampi, 2000 Lb. Kapasiteetti
€75.81 / yksikkö