VESTIL CST-VE-4x2MRA-SWB Pyörä, muottiin valettu kumi, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BUA

VESTIL CST-VE-4x2MRA-SWB Pyörä, Muovattava kumi, Kääntyvä, Jarru, Koko 4 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BUA Malli: CST-VE-4x2MRA-SWB
€44.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko551 lbs.
Pyörän koko4 "x 2"
VäriMusta
Halkaisija4"
durometer70 (+/-2) RANTA A
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5 5 / 8 "
MateriaaliKumi
Kokonaiskorkeus5 5 / 8 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä jarrulla

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-VE-4x2MRA-R Pyörä, muottikumi, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BTY CST-VE-4x2MRA-R551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä€36.50
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-VE-4x2MRA-S Pyörä, muottikumi, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BTZ CST-VE-4x2MRA-S551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä€41.20
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-VE-4x2MRA-SWTB -rulla, muottikumi, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BUB CST-VE-4x2MRA-SWTB551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla€52.54
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-VE-5x2MRA-R Pyörä, muottikumi, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BUD CST-VE-5x2MRA-R661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä€45.78
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-VE-5x2MRA-S Pyörä, muottikumi, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BUE CST-VE-5x2MRA-S661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä€46.81
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-VE-5x2MRA-SWB -pyörä, muottikumi, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BUF CST-VE-5x2MRA-SWB661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä jarrulla€52.54
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-VE-5x2MRA-SWTB -rulla, muottikumi, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BUG CST-VE-5x2MRA-SWTB661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla€57.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-VE-4x2MRA-SWB Pyörä, Muovattava kumi, Kääntyvä, Jarru, Koko 4 x 2 tuumaa
€44.52 / yksikkö