VESTIL CST-HTY-8x3GFN-S Pyörä, lasitäytetty nailon, kääntyvä, 8 x 3 tuuman koko | CE3BQC

VESTIL CST-HTY-8x3GFN-S pyörä, lasitäytteinen nailon, kääntyvä, koko 8 x 3 tuumaa

Tuote: CE3BQC Malli: CST-HTY-8x3GFN-S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko3500 lbs.
Pyörän koko8 "x 3"
Halkaisija8"
durometer85 Ranta D
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Korkeus9 1 / 2 "
MateriaaliLasitäytetty nailon
Kokonaiskorkeus9 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 1 / 2 "x 6 1 / 2"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräYlälevyn kokoTyyppiHinta
VESTIL CST-HTY-8x3GFN-4PSL-pyörä, lasilla täytetty nailon, jäykkä, 8 x 3 tuuman koko | CE3BQA CST-HTY-8x3GFN-4PSLJäykkä pyörä4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Kääntyvä 4 lukko-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HTY-8x3GFN-R Pyörä, lasitäytetty nailon, jäykkä, 8 x 3 tuuman koko | CE3BQB CST-HTY-8x3GFN-RJäykkä pyörä4 1 / 2 "x 6 1 / 2"Jäykkä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-HTY-8x3GFN-S pyörä, lasitäytteinen nailon, kääntyvä, koko 8 x 3 tuumaa