VESTIL CST-F40-6x2DK-R-pyörä, polyolefiinikapa, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BJP

VESTIL CST-F40-6x2DK-R pyörä, polyolefiininapa, jäykkä, koko 6 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BJP Malli: CST-F40-6x2DK-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko600 lbs.
Pyörän koko6 "x 2"
VäriHarmaa
Halkaisija6"
durometer65 (+/- 5) RANTA D
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7 1 / 2 "
MateriaaliTermoplastinen kumi
Offset2"
Kokonaiskorkeus7 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
VESTIL CST-F40-6x2DK-S -pyörä, polyolefiinipyörä, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BJQ CST-F40-6x2DK-SKääntöpyöräKääntyvä€71.55
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F40-6x2DK-SWB -pyörä, polyolefiininapa, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BJR CST-F40-6x2DK-SWBJäykkä pyöräKääntyvä jarrulla€77.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-F40-6x2DK-R pyörä, polyolefiininapa, jäykkä, koko 6 x 2 tuumaa