Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KAW-20-1J0223 Erikoissulake, 130VAC | BD3JNY

BUSSMANN KAW-20-1J0223 Erikoissulake, 130VAC

Varastossa
Tuote: BD3JNY Malli: KAW-20-1J0223

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus130 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Valmistaja SarjaKAW
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiPuolijohdesulake
Jännite (AC)130 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KAW-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäeräHinta
BUSSMANN KAW-30 Puolijohdesulake, Fast Blow, 30A, 130VAC | BC8QRF KAW-30Kasetti30A5AG (10.3 x 38.1 mm)Puolijohdesulake€36.79
BUSSMANN KAW-10 Puolijohdesulake, Fast Blow, 10A, 130VAC | BD2ELC KAW-10Kasetti10A5AG (10.3 x 38.1 mm)Puolijohdesulake€38.41
BUSSMANN KAW-20 puolijohdesulake, nopea puhallus, 20A, 130VAC | BD2RML KAW-20Kasetti20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Puolijohdesulake€36.79
BUSSMANN KAW-15 Puolijohdesulake, Fast Blow, 15A, 130VAC | BD3EAT KAW-15Kasetti15A5AG (10.3 x 38.1 mm)Puolijohdesulake€36.79
BUSSMANN KAW-12 Erikoissulake, 12A, 130VAC | BD3FBX KAW-12Kasetin sulakkeet12A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Sulake€38.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KAW-20-1J0223 Erikoissulake, 130VAC
€42.92 / yksikkö