VESTIL CST-B28-4x1TPR-R Termoplastinen polyuretaanikumikumi, jäykkä, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BCM

VESTIL CST-B28-4x1TPR-R termoplastinen polyuretaanikumipyörä, jäykkä, koko 4 x 1-1/4 tuumaa

Tuote: CE3BCM Malli: CST-B28-4x1TPR-R
€11.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko220 lbs.
Pyörän koko4 "x 1 1 / 4"
Halkaisija4"
durometer85 (+/-5) RANTA A
Suorittaa loppuunValkoinen sinkki
Korkeus5 1 / 4 "
MateriaaliTermoplastinen kumi
Kokonaiskorkeus5 1 / 4 "
Ylälevyn koko2 5 / 8 "x 3 3 / 4"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoPyörän kokoHalkaisijadurometerKorkeuseräYlälevyn kokoHinta
VESTIL CST-B23-2x1TPR-R Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, jäykkä, 2 x 4/5 tuuman koko | CE3BBZ CST-B23-2x1TPR-RJäykkä77 lbs.2 "x 13/16"2"90 (+/-5) RANTA A2 5 / 8 "Jäykkä pyörä1 7 / 8 "x 2 1 / 4"€7.35
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B23-2x1TPR-S Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, 2 x 4/5 tuuman koko | CE3BCA CST-B23-2x1TPR-SKääntyvä77 lbs.2 "x 13/16"2"90 (+/-5) RANTA A2 5 / 8 "Kääntöpyörä1 7 / 8 "x 2 1 / 4"€7.87
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B23-2x1TPR-SWB Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, jarru, 2 x 4/5 tuuman koko | CE3BCB CST-B23-2x1TPR-SWBKääntyvä jarrulla77 lbs.2 "x 13/16"2"90 (+/-5) RANTA A2 5 / 8 "Kääntöpyörä1 7 / 8 "x 2 1 / 4"€7.98
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B28-4x1TPR-S Termoplastinen polyuretaanikumikumi, kääntyvä, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BCN CST-B28-4x1TPR-SKääntyvä220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"85 (+/-5) RANTA A5 1 / 4 "Kääntöpyörä2 5 / 8 "x 3 3 / 4"€14.85
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B28-4x1TPR-SWB Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, jarru, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BCP CST-B28-4x1TPR-SWBKääntyvä jarrulla220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"85 (+/-5) RANTA A5 1 / 4 "Kääntöpyörä2 5 / 8 "x 3 3 / 4"€18.29
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B28-5x1TPR-R Termoplastinen polyuretaanikumikumi, jäykkä, 5 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BCU CST-B28-5x1TPR-RJäykkä308 lbs.5 "x 1 1 / 4"4"85 (+/-5) RANTA A6 1 / 4 "Jäykkä pyörä2 16 / 25 "x 3 3 / 4"€14.85
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B28-5x1TPR-S Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, 5 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BCV CST-B28-5x1TPR-SKääntyvä308 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"85 (+/-5) RANTA A6 1 / 4 "Kääntöpyörä2 16 / 25 "x 3 3 / 4"€17.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-B28-4x1TPR-R termoplastinen polyuretaanikumipyörä, jäykkä, koko 4 x 1-1/4 tuumaa
€11.42 / yksikkö