VESTIL CST-APKING-6x3PU-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 6 x 3 tuuman koko | CE3BBF

VESTIL CST-APKING-6x3PU-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, koko 6 x 3 tuumaa

Tuote: CE3BBF Malli: CST-APKING-6x3PU-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko2200 lbs.
Pyörän koko6 "x 3"
VäriKeltainen, harmaa
Halkaisija6"
durometer92 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus7 1 / 2 "
Materiaalipolyuretaani
Offset1 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus7 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-APKING-6x3PU-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 6 x 3 tuuman koko | CE3BBG CST-APKING-6x3PU-S2200 lbs.6 "x 3"6"7 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-APKING-6x3PU-SWB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 6 x 3 tuuman koko | CE3BBH CST-APKING-6x3PU-SWB2200 lbs.6 "x 3"6"7 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä jarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-APKING-8x3PU-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 8 x 3 tuuman koko | CE3BBJ CST-APKING-8x3PU-R3960 lbs.8 "x 3"8"10 1 / 8 "Jäykkä pyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-APKING-8x3PU-SWB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 8 x 3 tuuman koko | CE3BBK CST-APKING-8x3PU-SWB3960 lbs.8 "x 3"8"10 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä jarrulla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-APKING-6x3PU-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, koko 6 x 3 tuumaa