VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 6 x 2-1 / 8 tuuman koko | CE3AZN

VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R Pyörä, polyuretaani, jäykkä, koko 6 x 2-1/8 tuumaa

Tuote: CE3AZN Malli: CST-ALEH-6x2SO-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko1100 lbs.
Pyörän koko6 "x 2 1 / 8"
Halkaisija6"
durometer75 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus7 1 / 2 "
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus7 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 6 x 2-1 / 8 tuuman koko | CE3AZP CST-ALEH-6x2SO-S1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-SWTB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 6 x 2-1 / 8 tuuman koko | CE3AZQ CST-ALEH-6x2SO-SWTB1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BAB CST-ALEH-8x2SO-R1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-S Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BAC CST-ALEH-8x2SO-S1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-SWTB Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 8 x 2 tuuman koko | CE3BAD CST-ALEH-8x2SO-SWTB1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R Pyörä, polyuretaani, jäykkä, koko 6 x 2-1/8 tuumaa