Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CS-HD-AK-2 ankkurisarja 2-reikäiselle auton pysäyttimelle | AG7PQK

VESTIL CS-HD-AK-2 ankkurisarja 2-reikäiselle auton pysäyttimelle

Varastossa
Tuote: AG7PQK Malli: CS-HD-AK-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Asphalt Hardware -sarja
Pultti Dia.5 / 16 "
Pultin pituus4 1 / 4 "
Pultin koko7 / 16 "x 4 1 / 4"
VäriHopea
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Ankkurien lukumäärä2
Pulttien lukumäärä2
Toimii yhdessäCS-S48-G, CS-S48-Y, CS-S48-B, CS-S48-W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräHinta
VESTIL CS-HD-AK-3 ankkurisarja 3-reikäiselle auton pysäyttimelle | AG7PQL CS-HD-AK-37/16" x 4 1/4", 7/16" x 3 1/2"33€128.77
VESTIL CS-HD-AK-4 ankkurisarja 4-reikäiselle auton pysäyttimelle | AG7PQM CS-HD-AK-47/16" x 4", 7/16" x 3 1/2"44€167.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CS-HD-AK-2 ankkurisarja 2-reikäiselle auton pysäyttimelle
€94.86 / yksikkö