VESTIL CRL-4-12-3000 Kelannostin, 3000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3AXQ Malli: CRL-4-12-3000
€733.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormanostin
Säädettävä lisäys1 1 / 2 "
Bailin avauskorkeus1 1 / 4 "
Vakuuden aukon leveys1 1 / 2 "
Koko3000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys8"
Korkeus18.31 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.4"
Max. Rullan pituus8 ft.
Min. Core Dia.2 1 / 2 "
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus18.3125 "
kokonaisleveys3.3125 "
Rod Dia.4"
Leveys3.31 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CRL-4-12-3000 Kelannostin, 3000 Lb. Kapasiteetti
€733.07 / yksikkö