Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CNVX-W-16 Akryyli Deep Indoor, Kupera peili, Sisä, 16 tuuman leveys, hopea | AG7PKH

VESTIL CNVX-W-16 akryyli syvä sisä, kupera peili, sisä, 16 tuuman leveys, hopea

Varastossa
Tuote: AG7PKH Malli: CNVX-W-16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera sisä- / ulkopeili
Noin Katseluetäisyys16 - 20 jalkaa
taustaKovalevy takaosa
VäriHopea
Syvyys18 "
Dome korkeus4"
Korkeus4"
SisältääKaksinkertainen teleskooppikiinnike
Sisällä ulkonasisä-
Pituus18 "
Lens MaterialAkryyli
MateriaaliAkryyli
MittayksikötJOKA
ShapePyöristetty
TyyppiDomevex
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9002904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyystaustaSyvyysKorkeusSisältääSisällä ulkonaLeveysHinta
VESTIL CNVX-W-24 Akryyli syvä sisä, kupera peili, sisä, 24 tuuman leveys, hopea | AG7PKJ CNVX-W-2425 - 30 jalkaaKovalevy takaosa26 "5"Yksittäinen teleskooppikiinnikesisä-24 "€208.85
VESTIL CNVX-W-32 Akryyli Deep Indoor, Kupera peili, Sisä, 32 tuuman leveys, hopea | AG7PKK CNVX-W-3235 - 40 jalkaaKovalevy takaosa36 "7"Yksittäinen teleskooppikiinnikesisä-32 "€396.42
VESTIL CNVX-WO-16 Akryyli syvä, kupera ulkopeili, sisä, 16 tuuman leveys, hopea | AG7PKL CNVX-WO-1616 - 20 jalkaaHeavy Duty muovinen takaosa18 "4"Kaksinkertainen teleskooppikiinnikeulko-16 "€181.69
VESTIL CNVX-WO-24 Akryyli syvä, kupera ulkopeili, sisä, 24 tuuman leveys, hopea | AG7PKM CNVX-WO-2425 - 30 jalkaaHeavy Duty muovinen takaosa26 "5"Kolminkertainen teleskooppikiinnikeulko-24 "€327.75
VESTIL CNVX-WO-32 Akryyli syvä, kupera ulkopeili, sisä, 32 tuuman leveys, hopea | AG7PKN CNVX-WO-3235 - 40 jalkaaHeavy Duty muovinen takaosa36 "7"Kolminkertainen teleskooppikiinnikeulko-32 "€413.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CNVX-W-16 akryyli syvä sisä, kupera peili, sisä, 16 tuuman leveys, hopea
€141.71 / yksikkö