VESTIL CG-12-R Kuljetuslaite, Kulmasuoja Oikea | AG7PHN

VESTIL CG-12-R Kuljetuslaite, Kulmasuoja oikea

Varastossa
Tuote: AG7PHN Malli: CG-12-R

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
Pyörä Dia.8"
VäriKeltainen
Korkeus4 15 / 16 "
Pituus9 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Paksuus1 / 4 "
Pyörän halkaisija8"
Leveys6 1 / 2 "
Toimii yhdessäC-ATH-4048, C-AH-4048, C-FH-4048, C-FC-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL CG-12-L Kuljetuslaite, Kulmasuoja Vasen | AG7PHM CG-12-L5"€41.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CG-12-R Kuljetuslaite, Kulmasuoja oikea
€41.33 / yksikkö