VESTIL CCONE-S-1 -kartiokärry | AG7PGV

VESTIL CCONE-S-1 liikennekartiovaunu

Varastossa
Tuote: AG7PGV Malli: CCONE-S-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kartionostoskori
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.10 "
Pyörän leveys3"
KokoontaitettavaEi
VäriKeltainen
Cabriolet kuorma-autoksiEi
Syvyys25 "
Lipputelineet käytettäväksi tangon halkaisijan kanssa3 / 4 "
Käsitrukin käyttötarkoitusErikoistavaran kuljetus
Korkeus48.5 "
Pituus25 "
Kantavuus200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys16 "
Nenälevyn paksuus0.1 "
Tyyppikilven leveys19 "
Pyörän määrä2
Kaksipuolisen kyltin lukumäärä2
Pyörien lukumäärä2
Merkki korkeus9 3 / 4 "
Kyltin leveys13 3 / 4 "
Käyttökelpoinen pohjan pituus16 "
Käytettävä pohjan leveys19 "
Käyttökelpoinen pituus16 "
Käytettävä leveys19 sisään.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliVaahto täytetty
Pyörän leveys3"
Leveys26.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestilin liikenteenvalvontaliput: Käyttäjät voivat kiinnittää tähän kärryyn oranssinväriset Vestil CCONE-FLAG liikenteenvalvontaliput osoittamaan yksikön läsnäolon kaukaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä suuntamerkit on tehty?

A. Suuntakyltit on valmistettu 14-koon alumiinista korroosionkestävyyden ja kevyen painon vuoksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL CCONE-FLAG Valinnainen liikenteenvalvontalippu, oranssi | AG7PGU CCONE-LIPPUOranssi24 "14 3 / 4 "PVC3 / 4 "€14.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CCONE-S-1 liikennekartiovaunu
€447.97 / yksikkö