Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CCONE-FLAG Valinnainen liikenteenvalvontalippu, oranssi | AG7PGU

VESTIL CCONE-FLAG Valinnainen liikenteenvalvontalippu, oranssi

Varastossa
Tuote: AG7PGU Malli: CCONE-FLAG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kartionostoskori
VäriOranssi
Lipu korkeus12 "
Lipun pituus13 7 / 8 "
Korkeus24 "
Pituus14 3 / 4 "
MateriaaliPVC
MittayksikötJOKA
Pylvään halkaisija3 / 4 "
Leveys3 / 4 "
Toimii yhdessäCCONE-S-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL CCONE-S-1 -kartiokärry | AG7PGV CCONE-S-1Keltainen48.5 "25 "Teräs26.25 "€447.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CCONE-FLAG Valinnainen liikenteenvalvontalippu, oranssi
€14.11 / yksikkö