VESTIL CBH-32 teräksinen tavaratanko vanteilla 3-3/4 tuumaa x 86-3/4 tuumaa x 19-1/2 tuumaa, hopea

Tuote: AG7PFP Malli: CBH-32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€230.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
SäätömenetelmäRäikkä
Alarenkaan leveys78 "
Värisininen
Päätylevyn korkeus3 3 / 4 "
Päätylevyn leveys3 3 / 4 "
Mitata14 ga.
Korkeus19.5 "
Vanteen pituus9"
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Pituus115.75 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus86.75 "
pakkauskoko1
Huoltokorkeusalue87 - 116 "
Palvelualue86 3/4 "- 115 3/4"
Ylärenkaan leveys70 "
Letkun muotoNeliö
Letkun koko1 1 / 2 "
Leveys86 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)218.44
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CBH-32 teräksinen tavaratanko vanteilla 3-3/4 tuumaa x 86-3/4 tuumaa x 19-1/2 tuumaa, hopea
€230.50 / yksikkö