VESTIL CB-PMPS-10-50-AC teräksinen AC-vastatasapainolava Master/palvelin, 50 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7PFR

VESTIL CB-PMPS-10-50-AC teräksinen AC-vastatasapainolava Master/palvelin, 50 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen

Tuote: AG7PFR Malli: CB-PMPS-10-50-AC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,859.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapainotettu kuormalavapalvelin
Koko1000 lbs.
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko8 "x 3"
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Värisininen
Syvyys77.6875 "
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu50 "
Haarukan pituus36 "
Haarukan satulan leveys8"
Haarukan paksuus1.22 "
Haarukan leveys4"
Haarukan leveys min. OD8 "- 27"
Etupyörän halkaisija8 sisään.
Etupyörän leveys3 sisään.
Täysin hitsattu kehysKyllä
Kahvan korkeus41 1 / 16 "
kahvan pituus28.25 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus73.5 "
Vaakasuora kuormituskeskus18 "
Pituus78.25 "
Latauskeskus18 "
Alennettu korkeus3"
MateriaaliTeräs
Max. Säädettävä haarukan leveys27 "
Maks. Matkan pituus48 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus91 "
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus50 "
Takapyörän halkaisija.8 sisään.
Jännite115V AC
Pyörän materiaalifenoliset
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1119.15
Laivan korkeus (cm)186.69
Laivan pituus (cm)198.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusKokonaiskorkeusVirtalähdeJänniteHinta
VESTIL CB-PMPS-10-50-AIR Teräksinen edestakaisin liikkuva ilmavastapainolava, 50 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7PFT CB-PMPS-10-50-ILMA1000 lbs.73.5 "91 "Käsi-€13,859.96
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-PMPS-10-50-DC teräksinen DC-vastatasapainolava Master/palvelin, 50 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7PFU CB-PMPS-10-50-DC1000 lbs.73.5 "91 "sähköinen12V DC-€13,859.96
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-PMPS-10-60-AC teräksinen AC-vastatasapainolava Master/palvelin, 60 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7PFV CB-PMPS-10-60-AC1000 lbs.83.5 "106 "sähköinen115V AC€14,313.75
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-PMPS-10-60-AIR Ilmatasapainolavan isäntä/palvelin, 60 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7PFW CB-PMPS-10-60-ILMA1000 lbs.83.5 "106 "Käsi-€14,313.75
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-PMPS-10-60-DC teräksinen DC-vastatasapainolava Master/palvelin, 60 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7PFX CB-PMPS-10-60-DC1000 lbs.83.5 "106 "sähköinen12V DC-€14,313.75
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-PMPS-6-50-AC teräksinen AC-vastatasapainolava Master/palvelin, 50 tuuman koko, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7PFY CB-PMPS-6-50-AC600 lbs.73.5 "91 "sähköinen115V AC€10,320.43
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-PMPS-6-50-AIR Ilmatasapainolavan isäntä/palvelin, 50 tuuman koko, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7PFZ CB-PMPS-6-50-ILMA600 lbs.73.5 "91 "Käsi-€10,320.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CB-PMPS-10-50-AC teräksinen AC-vastatasapainolava Master/palvelin, 50 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen
€13,859.96 / yksikkö