VESTIL CART-550-AS Automaattinen vaihtokärry, 500 Lb. Kapasiteetti, 19.75 x 32.75 | AG7PCY

VESTIL CART-550-AS Automaattinen vaihtokärry, 500 Lb. Kapasiteetti, 19.75 x 32.75

Varastossa
Tuote: AG7PCY Malli: CART-550-AS

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,302.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko550 lbs.
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys3 3 / 8 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Kahvan korkeus42 1 / 4 "
Korkeus42.25 "
Pituus43.25 "
Alennettu korkeus12 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus36 "
Maks. Matkan pituus23.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus12.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Pumppujen määrä korkealla asetuksella13
Pumppujen määrä matalalla asetuksella25
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus32 1 / 2 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys19 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus36 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Mukana vaakaEi
NopeustyyppiYksi
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
Laivan korkeus (cm)107.32
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)50.17
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumppujen määrä korkealla asetuksellaKokoVäriPumppujen määrä matalalla asetuksellaPlatform PituusAlustan leveysTakapyörän materiaaliLeveysHinta
VESTIL CART-900-LP Matalaprofiilinen hydraulinen saksilava | AG7PDH CART-900-LP33900 lbs.sininen5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Hometta kumi24 "€3,198.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-550-AS Automaattinen vaihtokärry, 500 Lb. Kapasiteetti, 19.75 x 32.75
€1,302.94 / yksikkö