VESTIL CART-40-15-DC Scissor Cart, DC Powered, 1500 Lb. Capacity, 48 x 40 Inch Size | CE3ATF

VESTIL CART-40-15-DC saksikärry, tasavirtakäyttöinen, 1500 Lb. Kapasiteetti, 48 x 40 tuumaa

Tuote: CE3ATF Malli: CART-40-15-DC
€5,134.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
Koko1500 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
Laturin tulojännite115V AC
VäriSininen, keltainen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalifenoliset
Korkeus42.5 "
Pituus59 "
Nostonopeus17 s/ft.
Alennettu korkeus10 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42.5 "
Maks. Matkan pituus32 "
Min. Korkeus10.5 "
Moottorin jännite12V DC-
Casterin numero4
Paristojen määrä1
Operaation tyyppiNappi
YlikuormitussuojaKyllä
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys40 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus42 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaalifenoliset
Jännite12V DC-
Watts1600W
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSisältää paristotKokoNostonopeusMateriaaliMaks. Matkan pituusPumppujen määrä suurella nopeudellaPumppujen lukumäärä alhaisella nopeudellaHinta
VESTIL CART-23-10-DC DC-saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Kyllä1000 lbs.14 s/ft.Teräs22.5 "--€4,810.70
VESTIL CART-23-10-M Jalkapumppu Saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCB KORI-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Teräs22.5 "2754€2,913.73
VESTIL CART-23-15-DC DC-saksikärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Kyllä1500 lbs.16 s/ft.Teräs22.5 "--€4,822.17
VESTIL CART-23-15-M Jalkapumppu Saksikärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCD KORI-23-15-M58.88 "Ei1500 lbs.-Teräs22.5 "2754€3,151.30
VESTIL CART-24-10-DC DC-saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Kyllä1000 lbs.15 s/ft.Teräs33.5 "--€4,945.46
VESTIL CART-24-10-M Jalkapumppu Saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCF KORI-24-10-M69.5 "Ei1000 lbs.-Teräs33.5 "3163€3,175.64
VESTIL CART-24-15-DC DC-saksikärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Kyllä1500 lbs.17 s/ft.Teräs33.5 "--€5,022.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-40-15-DC saksikärry, tasavirtakäyttöinen, 1500 Lb. Kapasiteetti, 48 x 40 tuumaa
€5,134.42 / yksikkö