Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 06BG-DG Kulmasuojan vaihtovisiiri, tummanvihreä, 10 kpl pakkaus | AG8EWW

ALLEGRO SAFETY 06BG-DG Kulmasuojan vaihtovisiiri, tummanvihreä, 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AG8EWW Malli: 06BG-DG

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssisuoja
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero06BG
Linssin väriTummanvihreä
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssiHinta
ALLEGRO SAFETY 06BG-CL Kulmasuojan vaihtovisiiri, kirkas 10 kpl pakkaus | AG8EWV 06BG-CLPoista valinta€84.04
ALLEGRO SAFETY 06BG-IR3 Kulmasuojan vaihtovisiiri, 10 kpl pakkaus | AG8EWY 06BG-IR3IR3€265.82
ALLEGRO SAFETY 06BG-IR5 Kulmasuojan vaihtovisiiri, 10 kpl pakkaus | AG8EWZ 06BG-IR5IR5€265.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 06BG-DG Kulmasuojan vaihtovisiiri, tummanvihreä, 10 kpl pakkaus
€94.33 / yksikkö