VESTIL CART-40-10-DC Scissor Cart, DC Powered, 1000 Lb. Capacity, 48 x 40 Inch Size | CE3ATB

VESTIL CART-40-10-DC saksikärry, tasavirtakäyttöinen, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 40 tuumaa

Tuote: CE3ATB Malli: CART-40-10-DC
€5,034.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
Laturin tulojännite115V AC
VäriSininen, keltainen
Ohjaus2 napin riipus
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalifenoliset
Korkeus42.5 "
Pituus59 "
Nostonopeus15 s/ft.
Alennettu korkeus10 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42.5 "
Maks. Matkan pituus32 "
Min. Korkeus10.5 "
Moottorin jännite12V DC-
Casterin numero4
Paristojen määrä1
Operaation tyyppiNappi
YlikuormitussuojaKyllä
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys40 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus42 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaalifenoliset
Irrotettava kahvan korkeus36 "
Jännite12V DC-
Watts1600W
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSisältää paristotKokoNostonopeusMateriaaliMaks. Matkan pituusPumppujen määrä suurella nopeudellaPumppujen lukumäärä alhaisella nopeudellaHinta
VESTIL CART-23-10-DC DC-saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Kyllä1000 lbs.14 s/ft.Teräs22.5 "--€4,810.70
VESTIL CART-23-10-M Jalkapumppu Saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCB KORI-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Teräs22.5 "2754€2,913.73
VESTIL CART-23-15-DC DC-saksikärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Kyllä1500 lbs.16 s/ft.Teräs22.5 "--€4,822.17
VESTIL CART-23-15-M Jalkapumppu Saksikärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCD KORI-23-15-M58.88 "Ei1500 lbs.-Teräs22.5 "2754€3,151.30
VESTIL CART-24-10-DC DC-saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Kyllä1000 lbs.15 s/ft.Teräs33.5 "--€4,945.46
VESTIL CART-24-10-M Jalkapumppu Saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCF KORI-24-10-M69.5 "Ei1000 lbs.-Teräs33.5 "3163€3,175.64
VESTIL CART-24-15-DC DC-saksikärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Kyllä1500 lbs.17 s/ft.Teräs33.5 "--€5,022.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-40-10-DC saksikärry, tasavirtakäyttöinen, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 40 tuumaa
€5,034.25 / yksikkö