SARGENT 8715F LHR 10B pystytanko ajokulman poistolaitteella, luokka 1 | AA8HGF 18F598

SARGENT 8715F LHR 10B pystytanko trimmausulostulolaitteella, luokka 1

Varastossa
Tuote: AA8HGF Malli: 8715F LHR 10BRistiviite: 18F598

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,416.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora tanko
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Oven korkeus84 "
Oven leveys33 - 36 "
Suorittaa loppuunTylsää messinkiä
PaloPalo
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.055
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusSopii pylvään leveydelleHinta
SARGENT 8710F LHR 10B pystytanko ajokulman poistolaitteella, luokka 1 | AA8HGB 18F594 8710F LHR 10BVasen käsi käännettävä3.5 "€3,825.41
SARGENT 8710F RHR 10B Pystysuora sauva, jossa on katkaisulaite Luokka 1 | AA8HGC 18F595 8710F RHR 10BOikea käsi käännettävä3.5 "€3,565.58
SARGENT 8715F RHR 10B pystysuora sauva koristeluokalla 1 80 -sarja AA8HGG 18F599 8715F RHR 10BOikea käsi käännettävä4.5 "€3,430.53
SARGENT 8713F LHR 10B pystytanko, verhoiluluokka 1 80 -sarja | AA8HGK 18F607 8713F LHR 10BVasen käsi käännettävä4.5 "€3,416.06
SARGENT 8713F RHR 10B pystytanko ajokulman poistolaitteella, luokka 1 | AA8HGL 18F608 8713F RHR 10BOikea käsi käännettävä4.5 "€3,825.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 8715F LHR 10B pystytanko trimmausulostulolaitteella, luokka 1
€3,416.06 / yksikkö