VESTIL CANT-3060 Kannettava ulokekärry, 31.6 tuumaa x 62.5 tuumaa x 64.8 tuumaa | AG7PAN

VESTIL Kannettava CANT-3060 ulokekärry, 31.6 tuumaa x 62.5 tuumaa x 64.8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PAN Malli: CANT-3060

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,407.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokärry
Säädä korkeuden lisäyksiä6"
Säädettävät käsivarretKyllä
Pohjan korkeus10 "
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Haarukan avautumiskorkeus2"
Haarukan avautumisleveys5 3 / 8 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän leveys2"
Korkeus64.69 "
Käden korkein asento60 3 / 4 "
Pituus30 "
Alin käsivarren asento18 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Käsivarren korkeus60.75 "
Max. Käden pituus24 "
Max. Taso Kapasiteetti400 lbs.
MittayksikötPARI
Min. Säädettävät käsivarret6"
Min. Käsivarren korkeus18.75 "
Casterin numero4
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
Leveys60.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.95
Laivan korkeus (cm)163.99
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)153.83
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. Käden pituusLeveysHinta
VESTIL CANT-3048 Kannettava ulokekärry, 31.6 tuumaa x 50.5 tuumaa x 64.8 tuumaa | AG7PAM CANT-304830 "24 "48.56 "€1,297.04
VESTIL CANT-3648 Kannettava ulokekärry, 37.6 tuumaa x 50.6 tuumaa x 64.8 tuumaa | AG7PAP CANT-364836 "30 "48.56 "€1,433.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Kannettava CANT-3060 ulokekärry, 31.6 tuumaa x 62.5 tuumaa x 64.8 tuumaa
€1,407.27 / yksikkö