Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5144S Soikea kauha, 14 x 7 x 10 tuuman koko, 15 tasku, kangas | AC6VPL 36K967 / 55519-0

KLEIN TOOLS 5144S soikea ämpäri, 14 x 7 x 10 tuumaa, 15 taskua, kangas

Varastossa
Tuote: AC6VPL Malli: 5144SRistiviite: 36K967 / 55519-0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoikea ämpäri
VäriLuonnollinen
Korkeus10 "
Materiaali# 6 kangas
Taskut (sisällä)15
Tyyppikääntyvä Snap
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5144S soikea ämpäri, 14 x 7 x 10 tuumaa, 15 taskua, kangas
€158.92 / yksikkö