VESTIL CABLE-P4 galvanoitu kaapelin vedin, kaksi nopeutta, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7NZT Malli: CABLE-P4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinopeuskaapelin vedin
Pohjan viimeistelySinkitty
PohjamateriaaliaTeräs
Puomin pidennetty pituus16 "
Puomin materiaaliTeräs
Capstan Dia.1"
VäriHopea
Syvyys27 "
Kaksilinjainen kaapelin pituus3/16 "- 60"
Kaksilinjainen kapasiteetti4000 lbs.
Suorittaa loppuunSinkitty
KehysmateriaaliTeräs
kahvan pituus16 "
Päähuone24 "
Korkeus5"
Pituus27 "
MateriaaliTeräs
Max. Kaapelin veto10 ft.
Max. Vetovoima4000 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Köyden katkeamisvoima8000 lbs.
Pyörien lukumäärä0
VetosovellusSivuveto
Yksilinjainen kaapelin pituus3/16 "- 120"
Yhden linjan kapasiteetti2000 lbs.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8426490010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CABLE-P4 galvanoitu kaapelin vedin, kaksi nopeutta, 2000 Lb. Kapasiteetti
€110.64 / yksikkö