VESTIL CA-TP-60-R-TP pyöreä karuselli teräs kulutuspintalevy, 60 tuuman koko | AG7PFA

VESTIL CA-TP-60-R-TP pyöreä karuselli teräspintalevy, koko 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PFA Malli: CA-TP-60-R-TP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,745.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarusellilevy
Halkaisija60 "
Korkeus0.25 "
Pituus60 "
MittayksikötJOKA
Kierto360 astetta
TyyliPyöristetty
PintatyyppiDiamond
Paksuus1 / 4 "
HuippumateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.9
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusTyyliLeveysHinta
VESTIL CA-TP-18-R-TP pyöreä karuselli teräs kulutuspintalevy, 18 tuuman koko | AG7PEM CA-TP-18-R-TP18 "18 "Pyöristetty18 "€157.29
VESTIL CA-TP-18-S-TP Neliömäinen karuselli teräs kulutuspintalevy, 18 tuuman koko | AG7PEN CA-TP-18-S-TP18 "18 "Neliö18 "€141.58
VESTIL CA-TP-24-R-TP pyöreä karuselli teräs kulutuspintalevy, 24 tuuman koko | AG7PEP CA-TP-24-R-TP24 "24 "Pyöristetty24 "€281.97
VESTIL CA-TP-24-S-TP Neliömäinen karuselli teräs kulutuspintalevy, 24 tuuman koko | AG7PEQ CA-TP-24-S-TP24 "24 "Neliö24 "€254.73
VESTIL CA-TP-30-R-TP pyöreä karuselli teräs kulutuspintalevy, 30 tuuman koko | AG7PER CA-TP-30-R-TP30 "30 "Pyöristetty30 "€439.45
VESTIL CA-TP-30-S-TP Neliömäinen karuselli teräs kulutuspintalevy, 30 tuuman koko | AG7PET CA-TP-30-S-TP30 "30 "Neliö30 "€395.16
VESTIL CA-TP-36-R-TP pyöreä karuselli teräs kulutuspintalevy, 36 tuuman koko | AG7PEU CA-TP-36-R-TP36 "36 "Pyöristetty36 "€628.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CA-TP-60-R-TP pyöreä karuselli teräspintalevy, koko 60 tuumaa
€1,745.25 / yksikkö