VESTIL CA-TP-30-S-TP Neliömäinen karuselli teräs kulutuspintalevy, 30 tuuman koko | AG7PET

VESTIL CA-TP-30-S-TP neliömäinen karuselli teräs kulutuspintalevy, koko 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PET Malli: CA-TP-30-S-TP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarusellilevy
Halkaisija30 "
Korkeus0.25 "
Pituus30 "
MittayksikötJOKA
Kierto360 astetta
TyyliNeliö
PintatyyppiDiamond
Paksuus1 / 4 "
HuippumateriaaliTeräs
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusTyyliLeveysHinta
VESTIL CA-TP-18-R-TP pyöreä karuselli teräs kulutuspintalevy, 18 tuuman koko | AG7PEM CA-TP-18-R-TP18 "18 "Pyöristetty18 "€157.29
VESTIL CA-TP-18-S-TP Neliömäinen karuselli teräs kulutuspintalevy, 18 tuuman koko | AG7PEN CA-TP-18-S-TP18 "18 "Neliö18 "€141.58
VESTIL CA-TP-24-R-TP pyöreä karuselli teräs kulutuspintalevy, 24 tuuman koko | AG7PEP CA-TP-24-R-TP24 "24 "Pyöristetty24 "€281.97
VESTIL CA-TP-24-S-TP Neliömäinen karuselli teräs kulutuspintalevy, 24 tuuman koko | AG7PEQ CA-TP-24-S-TP24 "24 "Neliö24 "€254.73
VESTIL CA-TP-30-R-TP pyöreä karuselli teräs kulutuspintalevy, 30 tuuman koko | AG7PER CA-TP-30-R-TP30 "30 "Pyöristetty30 "€439.45
VESTIL CA-TP-36-R-TP pyöreä karuselli teräs kulutuspintalevy, 36 tuuman koko | AG7PEU CA-TP-36-R-TP36 "36 "Pyöristetty36 "€628.47
VESTIL CA-TP-36-S-TP Neliömäinen karuselli teräs kulutuspintalevy, 36 tuuman koko | AG7PEV CA-TP-36-S-TP36 "36 "Neliö36 "€569.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CA-TP-30-S-TP neliömäinen karuselli teräs kulutuspintalevy, koko 30 tuumaa
€395.16 / yksikkö